Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC p6: 3,3mm

Réf.: 122608 3,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC p6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: p6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,3 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Type W
Tolérance ⌀ nominal p6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 23,1 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,28 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122608 3,3
EAN / GTIN 4045197568724
Réf. fabricant 122608 3,3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
360
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acrylique
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
PRFV
N
80
PRFC
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et canaux de lubrification internes.
Foret pilote hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC.
Avec angle de pointe de 140° et tolérance d'arêtep6 spéciale pour une réalisation d’alésage pilote optimale. Grande précision d'alignement et concentricité élevée de l'alésage pilote.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Un alésage pilote est recommandé pour les perçages profonds à partir de 16×D et indispensable pour ceux compris entre 20×D et 30×D. La réalisation d'un alésage pilote augmente toujours la sécurité de processus.