Foret en carbure monobloc, AI, queue cylindrique Sens des fibres unidirectionnel DIN 6535 HA 12 mm

Réf.: 122532 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Angle de pointe: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 12 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Angle de pointe 90 degré
Sens de la coupe droite
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53 mm
Longueur des goujures Lc 71 mm
Longueur totale L 118 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance f dans le PRFV/PRFC 0,21 mm/tr
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122532 12
EAN / GTIN 4045197506955
Réf. fabricant 122532 12

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
PRFV, PRFC
N
125
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
L'arête double permet d'obtenir, dans des conditions d'utilisation optimales, des alésages d'une très grande précision (concentricité < 15 µm avec degré de tolérance de base IT 7). Le faible dégagement de chaleur grâce à l'arrosage interne permet d'atteindre des valeurs d'utilisation supérieures.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier