{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 1,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 4,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 6,5 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122504 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197825445 | |
Réf. fabricant | 122504 1,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA 1,1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 42.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 78.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 45 | 45 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Série | Pro Steel | Diabolo |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |