{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de ⌀ | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122500 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406077648 | |
Réf. fabricant | 122500 7,01-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 7,01-X mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 150.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 65.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
20
pièce(s)
CHF 54.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 67.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
20
pièce(s)
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8 | 7,01 ;8 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 79 | 79 | 79 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 41 | 41 | 41 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |