{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 5,4 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122492 5,4 | |
EAN / GTIN | 4067263010791 | |
Réf. fabricant | 122492 5,4 |