{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Réf. fabricant | 122480 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 67.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 48.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 38.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
Bague de couleur | rose | Bleu | bleu |
⌀ nom. DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |