Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 5,2 mm

Réf.: 122440 5,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 5,2 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 20,2 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 28 mm
    Longueur totale L 66 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,15 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122440 5,2
    EAN / GTIN 4045197048127
    Réf. fabricant 122440 5,2

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    90
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Fonte GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales convexes avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122445/122505.
    Type HE: commander avec 122440/122500 et 129100HE.
    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produits plus récents recommandés: 122415; 122425; 122435 et 122361, ainsi que 122371.