Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 5,7mm

Réf.: 122432 5,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 5,7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal m6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 19,5 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'Inconel® 0,06 mm/tr
Bague de couleur rose
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122432 5,7
Réf. fabricant 122432 5,7

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 trous d’huile internes. Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts. Revêtement spécial pour une durée de vie maximale et une grande capacité d’enlèvement de copeaux.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.-

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier