Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 12 mm

Réf.: 122425 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Steel
    ⌀ nom. DC 12 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 37 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 55 mm
    Longueur totale L 102 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,28 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122425 12
    EAN / GTIN 4045197786036
    Réf. fabricant 122425 12

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    220
    Acier < 750 N/mm²
    P
    200
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Conçus pour une utilisation à des vitesses de coupe très élevées. Idéal pour les machines à faible puissance et très rapides.
    • Nette réduction des efforts de coupe grâce à la géométrie de coupe spéciale.
    • Revêtement pour une résistance à l'usure maximale, même à des températures de procédé élevées.
    • Goujures polies pour une bonne évacuation des copeaux.

    Une arête transversale mince et la disposition particulière des 4 listels permettent d'obtenir une précision de positionnement et d'alignement élevée. Microgéométrie optimisée pour une durée de vie et des performances accrues.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Exécutions HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: indiquer avec 122426 .
    Type HE: commander avec 122425 + 129100HE.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout