Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 7,3 mm

Réf.: 122404 7,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 30,1 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Longueur des goujures Lc 41 mm
Longueur totale L 79 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122404 7,3
EAN / GTIN 4045197420411
Réf. fabricant 122404 7,3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122406.
Type HE: commander avec 122408.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 7,3 mm

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 7,3 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  63.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  67.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  117.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  48.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  110.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  51.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2
Exécution 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
⌀ nom. DC 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm
Angle de pointe 140 degré 140 degré 140 degré 140 degré 140 degré 140 degré
Tolérance ⌀ nominal m7 h7 m6 h7 h7 m7
⌀ queue Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm 30,1 mm