{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122394 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197419385 | |
Réf. fabricant | 122394 7,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 7,8 mm
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
CHF 37.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
263,06 DKK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
436,56 DKK
324,08 DKK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
213,66 DKK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
411,23 DKK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 29.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Bleu | uden | grøn | grøn | rød | bleu |
Longueur totale L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Arrosage interne | non | nej | nej | nej | nej | non |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | HM | HM | HM | HM | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |