{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122385 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197389015 | |
Réf. fabricant | 122385 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 8,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 125.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 56.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 129.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 109.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Bleu | Vert | Jaune | vert | Rouge | rose |
Longueur totale L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
⌀ nom. DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |