Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 7,01-X mm

Réf.: 122380 7,01-X

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  138.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  115.00 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de ⌀ 7,01 mm - 8,05 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 41 mm
    Longueur totale L 79 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122380 7,01-X
    EAN / GTIN 4062406076757
    Réf. fabricant 122380 7,01-X

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    245
    Acier < 500 N/mm²
    P
    110
    Acier < 750 N/mm²
    P
    90
    Acier < 900 N/mm²
    P
    85
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122385.
    Type HE: commander avec 122380 + 12900HE.
    Délai de livraison: 12 semaines ouvrables
    Quantité minimum de commande : 3 pcs
    Fabrication spéciale personnalisée:
    annulation possible max.3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de ±10% (min. 1 pièce).