Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 18 mm

Réf.: 122307 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 18 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 46 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 73 mm
    Longueur totale L 123 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,7 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122307 18
    EAN / GTIN 4045197757395
    Réf. fabricant 122307 18

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    360
    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    350
    PMMA Acrylique
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    PRFV
    N
    80
    PRFC
    N
    80
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Le revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération avec faible coefficient de frottement assure une évacuation optimale des copeaux. Pour l´usinage hautes performances de l’aluminium. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 6 listels.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.