{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,8 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,55 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122306 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197751843 | |
Réf. fabricant | 122306 11,8 |