{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33 mm | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | Pour aramides | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 48 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'AFK | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121230 10 | |
EAN / GTIN | 4045197472076 | |
Réf. fabricant | 121230 10 |