{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure K20 | |
Norme | DIN 8037 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,5 mm | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197471321 | |
Réf. fabricant | 121150 5 |