{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Tolérance de queue | h6 | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Angle de pointe | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets à centrer |
Référence article | 121050 12 | |
EAN / GTIN | 4045197768667 | |
Réf. fabricant | 121050 12 |