Foret à centrer CN carbure monobloc 90° hélicoïdal 5 mm

Réf.: 121040 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tolérance de queue h6
    ⌀ nom. DC 5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Angle de pointe 90 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 13 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 5 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,03 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets à centrer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 121040 5
    EAN / GTIN 4045197038548
    Réf. fabricant 121040 5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    260
    Alu (à copeaux courts)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    90
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    65
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage de pointe parfaitement centré. Pré-perçage aisé et grande précision de forme du trou de centrage. Rigides grâce aux goujures courtes.
    ≥ ⌀ 6 mm avec méplat d’entraînement HB.

    Utilisation:

    Avec angle de pointe de 90° pour le pré-perçage et le chanfreinage simultanés avant utilisation d’un foret hélicoïdal de ⌀ plus petit.

    Remarque(s):

    Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier