Trépan complet (sans anneau de sécurité) avec 1 lame oblique HSS-E 119550 00/MK2

Réf.: 119500 00/MK2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe avec une lame 30 mm - 200 mm
⌀ foret à centrer 6 mm
Cône morse CM 2
Type de produit Trépans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 119500 00/MK2
EAN / GTIN 4033591019225
Réf. fabricant 21 011 002

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Trépan complet (sans anneau de sécurité), avec1 lame oblique HSS/E (119550) pour coupe oblique, pas d’accrochage de la lame.

Utilisation:

Sur perceuses fixes pour la découpe précise d’alésages ou de disques.

Remarque(s):

Pour la découpe circulaire, il est possible, pour les modèles 00/.. et 00A, d’utiliser plusieurs porte-lames sur la traverse.