Description:
Livraison: Sans goupille de centrage.
Exécution: Fraises à carotter en carbure hautes performances avec mandrin QuickIN.Système de changement d'outil rapide et sans clé.Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 - 60 %.Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.
Description: Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Remarque(s): Unités de perçage FEIN, voir
076520/
076524/
076526 groupe 0 - Fournitures industrielles.La goupille de centrage
119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter
119010 et
119000.
Caractéristique(s):
ø nom. DC: 42 mm
Type d'outils: Carbure
Bague de couleur: Sans