Fraise à carotter HSS prof. de coupe 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 40mm

Réf.: 118820 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue Weldon
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 40 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue Weldon
⌀ queue 19 mm
Profondeur de coupe 55 mm
Longueur totale L 90 mm
Type de produit fraise à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118820 40
EAN / GTIN 4045197038159
Réf. fabricant 118820 40

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
25
Acier < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS avec revêtement TiAlN spécial pour des propriétés de coupe améliorées (prévention des micro-soudures).

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.