Fraise à carotter carbure prof. de coupe 30 mm 25 mm

Réf.: 118780 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 25 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 118780 25
    EAN / GTIN 4045197514714
    Réf. fabricant 118780 25

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    75
    Acier < 500 N/mm²
    P
    50
    Acier < 750 N/mm²
    P
    45
    Acier < 900 N/mm²
    P
    35
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    GG
    K
    20
    GGG
    K
    15
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
    Carbure avec revêtement TiAlN spécial − longue durée de vie et excellente capacité de coupe.

    Utilisation:

    Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

    Livraison:

    Sans éjecteur.

    Remarque(s):

    Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.