Foret à centrer carbure brasé 118505, ⌀×Longueur totale: 6X48mm

Réf.: 118555 6X48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6 mm
Longueur totale 48 mm
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Pour ⌀ fraise à trépaner 16 mm - 70 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118555 6X48
EAN / GTIN 4045197674166
Réf. fabricant 118555 6X48

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à trépaner en carbure brasé 118505.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à centrer carbure brasé 118505, ⌀×Longueur totale: 6X48mm

Foret à centrer carbure brasé 118505, ⌀×Longueur totale: 6X48mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  11.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  10.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Sans
Longueur totale 48 mm 48 mm
⌀ nom. DC 6 mm 6 mm
Norme Norme usine Norme usine
Type d'outils HSS E HSS E
Pour ⌀ fraise à trépaner 16 mm - 70 mm 16 mm - 58 mm
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100 Foret a centrer pour trepans 788100