Fraise à trépaner carbure brasé plat 32 mm

Réf.: 118500 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norm: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage
  • Tolérance ⌀: -0,05 / 0,1
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 32 mm
Exécution Série basse
Type d'outils Carbure
Norm Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
⌀ queue 10 mm
Tolérance ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Longueur L 8 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118500 32
EAN / GTIN 4045197037244
Réf. fabricant 118500 32

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Graphite, PRFV, PRFC
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Trépan et queue en une seule pièce(trempée), pour une excellente stabilité et une concentricité parfaite. Plaquettes minces en carbureavecangle de coupe positifetgrand angle de dépouillepour d’excellentes performances et une pression de coupe faible. Foret à centrer interchangeable, queue avec 3 plats de serrage.
Largeur de coupe de 2 mm pour toutes les références. Tolérance ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Dim. L: toutes réf. = 8 mm.

Utilisation:

Pour utilisation sur machines fixes. Idéale pour les plastiques renforcés de fibres (PRFV et PRFC).
Uniquement pour matériaux plats avec une épaisseur maximum de 4 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à trépaner carbure brasé plat 32 mm

Fraise à trépaner carbure brasé plat 32 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  66.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  109.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  34.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Exécution Série basse série haute plat
Bague de couleur Sans Sans Sans
Longueur L 8 35 11,8
⌀ nom. DC 32 32 32
Norm Norme usine Norme usine Norme usine
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Type de produit Outils à trépaner Outils à trépaner Outils à trépaner