{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 48 mm | |
Exécution | série haute | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
⌀ queue | 10 mm | |
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Outils à trépaner |
Référence article | 118400 48 | |
EAN / GTIN | 4045197037022 | |
Réf. fabricant | 118400 48 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à trépaner carbure brasé haut, ⌀ DC: 48mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 167.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 48.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
⌀ nom. DC | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
⌀ queue | 10 mm | 10 mm | 10 mm |