Jeu de forets coniques de précision pour tôles avec goujure hélicoïdale HSS 3-30,5 mm

Réf.: 118140 3-30,5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ dents DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Bague de couleur Sans
Type d'outils HSS
Type de produit Forets étagés
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118140 3-30,5
EAN / GTIN 4067263124634
Réf. fabricant 118140 3-30,5

Description

Exécution:

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d’obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.
Jeu de 3 forets coniques pour tôles plus 1 pâte à tarauder 118160 en coffret.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration.
Tôles d’acier 0,1 − 2 mm, inox 0,1 − 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 − 5mm, plastiques jusqu’à 10 mm.

Contenu:

1 foret conique pour tôles de chaque: 118040 réf. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Pâte à tarauder: 118160