Foret conique de précision pour tôles HSS 4-30,5 mm

Réf.: 118020 4-30,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ dents DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 4 mm - 30,5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Queue Queue à trois méplats de serrage
    Longueur totale 102 mm
    ⌀ queue 10 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets étagés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 118020 4-30,5
    EAN / GTIN 4045197036452
    Réf. fabricant 118020 4-30,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Fonte GG(G)
    K
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence permettant d’obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.

    Utilisation:

    Perçage sans bavures ni marques de vibration.Tôles d’acier 0,1 − 2 mm, inox 0,1 − 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 − 5 mm, plastiques jusqu’à 10 mm.