Foret étagé HSS 180°, vaporisé, Pour vis: M3

Réf.: 117280 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 8376
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 20-30
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M3
Revêtement vaporisé
Type d'outils HSS
Norme DIN 8376
Tolérance ⌀ nominal h9
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 20-30 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle de chanfreinage 180 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2ème étage 180° h8 6,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 180° 9 mm
Longueur des goujures Lc 63 mm
Longueur totale L 101 mm
⌀ queue Ds 6,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117280 M3
EAN / GTIN 4045197036285
Réf. fabricant 117280 M3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après plusieurs réaffûtages.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreins de têtes de vis, types H, J et K. Exécution moyenne suivant DIN 74, page 2.