{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour vis | M4 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 8374 | |
Tolérance ⌀ nominal | h9 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h8 | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h9 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 | 8 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage | 11 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Tolérance de queue | h8 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 117180 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197036070 | |
Réf. fabricant | 117180 M4 |