Foret hélicoïdal extra long HSS-E FS 6X205 mm

Réf.: 116250 6X205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 × longueur totale L (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1869
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1869
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 131 mm
Longueur des goujures Lc 140 mm
Longueur totale L 205 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116250 6X205
EAN / GTIN 4062406265908
Réf. fabricant 116250 6X205

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
55
Alu (à copeaux courts)
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
32
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
Fonte GG(G)
K
20
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage de pointe précis.
Rectification de dos spéciale des 4 listels pour un excellent guidage dans l'alésage. Goujures non revêtues, listels nitrurés.
Avec amincissement type C.

Avantage(s):

Forets spéciaux longs. Pour perçages particulièrement profonds. Bonne évacuation des copeaux grâce aux goujures hélicoïdales; débourrage moins fréquent notamment pour les perçages profonds.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus