Foret hélicoïdal extra long HSS N 10X430 mm

Réf.: 116245 10X430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 × longueur totale L (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1869
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 280 mm
Longueur des goujures Lc 295 mm
Longueur totale L 430 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116245 10X430
EAN / GTIN 4045197746054
Réf. fabricant 116245 10X430

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
32
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
21
Acier < 900 N/mm²
P
18
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Fonte GG(G)
K
18
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage de pointe précis.
Foret hautes performances vaporisé pour le perçage de trous particulièrement profonds. Impérativement veiller à évacuer fréquemment les copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus