{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1869 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 171,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 180 mm | |
Longueur totale L | 260 mm | |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116240 5,5X260 | |
EAN / GTIN | 4045197028754 | |
Réf. fabricant | 116240 5,5X260 |