{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 110,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 128 mm | |
Longueur totale L | 195 mm | |
⌀ queue Ds | 11,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116061 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027047 | |
Réf. fabricant | 116061 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret long HSS/E, non revêtu, ⌀ DC h8: 11,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 73.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 43.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 86.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E |
Longueur des goujures Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |