Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Co8 114550 en coffret 1-13KB

Réf.: 115370 1-13KB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 1 mm - 13 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 29
⌀ perçage 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Par incrément de 0,5 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Réf. fabricant 115370 1-13KB

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.