Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS-E 114500 1-10

Réf.: 115355 1-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage du foret 1 mm - 10 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 338
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Angle d'hélice 35 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Nombre de forets 19
    Par incrément de 0,5 mm
    en coffret non
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 115355 1-10
    EAN / GTIN 4045197197627
    Réf. fabricant 115355 1-10

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    37
    Acier < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
    Conicité de l’âme renforcée. Amincissement spécial.
    Avec amincissement type C.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS-E 114500  1-10

    Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS-E 114500 1-10

    Sur demande
    Livraison en 1 à 2 semaines
    0 article(s) en stock
    CHF  275.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  124.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Revêtement TiAlN non revêtu
    Bague de couleur Bleu Rouge
    Arrosage interne non non
    en coffret non non
    Queue Queue cylindrique Queue cylindrique
    Type d'outils HSS E HSS E
    Angle de pointe 130 130

    Produits adaptés

    Pièces de rechange