{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 10,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 24 | |
⌀ perçage | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | non | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115300 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024879 |