{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 6 mm | |
Série | CleverDrill | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 51 | |
Par incrément de | 0,1 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115050 1-6 | |
Réf. fabricant | 115050 1-6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114030 en coffret 1-6
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 256.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 244.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de forets | 51 | 51 | 51 |
Par incrément de | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |