{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 13 mm | |
Série | CleverDrill | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 29 | |
⌀ perçage | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115050 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197875433 | |
Réf. fabricant | 115050 1-13KB |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114030 en coffret 1-13KB |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 302.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Par incrément de | 0,5 | 0,5 |
Bague de couleur | Sans | Rouge |
⌀ perçage | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 130 | 130 |
Type | N | N |