Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm

Réf.: 114620 2,5
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.75 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  21.45 / Unité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 38
Service de réaffûtage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue DIN 1835 A avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 26,3 mm
Longueur des goujures Lc 30 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114620 2,5
Copier
EAN / GTIN 4045197023544
Copier
Réf. fabricant 114620 2,5
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
80
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
70
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
60
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
50
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
40
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
25
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
14
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
20
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
15
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
12
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
50
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
60
Uni
convient pour / [m/min]
 
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une âme renforcée et un profil de goujure parabolique. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.
Avec amincissement type S.
Dimensions similaires à DIN 338.
Queue suivant DIN 1835A.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier