{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 63 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
⌀ queue Ds | 6,5 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020109 | |
Réf. fabricant | 114500 6,5 |