{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 10,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 71,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 10,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197851277 | |
Réf. fabricant | 114030 10,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 10,3
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 18.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Rouge |
Angle de pointe | 130 | 130 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 10,3 | 10,3 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 71,6 | 71,6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |