Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-E INOX 9 mm

Réf.: 114008 9

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.45 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  16.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: INOX
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 9 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 338
    Type INOX
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue à trois méplats de serrage
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,5 mm
    Longueur des goujures Lc 81 mm
    Longueur totale L 125 mm
    ⌀ queue Ds 9 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
    Bague de couleur bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114008 9
    EAN / GTIN 4062406877170
    Réf. fabricant 114008 9

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    35
    Acier < 750 N/mm²
    P
    32
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Fonte GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Chanfreins nitrurés. Particulièrement stable et robuste grâce au diamètre d’âme renforcé. Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage au sommet précis. Queue six-pans pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
    • Idéal pour la réalisation de perçages précis dans des tôles, tubes et profilés.
    • Pré-perçage sûr sans centrage ni pointage, même sur des surfaces bombées, grâce à l’affûtage de pointe innovant.
    • Perçage en biais possible sans problème après pénétration du premier étage de la pointe du foret dans le matériau.
    • Perçage avec un effort considérablement réduit par rapport aux forets HSS standard DIN338 – jusqu’à un diamètre de 13 mm directement sur une perceuse-visseuse sans fil.
    • Liaison mécanique stable et sûre dans un mandrin à 3 mors.
    • Utilisation universelle dans un large éventail de matériaux, y compris le plastique, le bois et l’acrylique sans arrachement ni éclats.
    • Pas de vibrations ni d’accrochage du foret, même dans les matériaux minces.
    • Sortie d’alésage sans bavures.
    • Idéal pour le perçage de boulons et de rivets.

    Avec géométrie de coupe spéciale également pour une utilisation dans les aciers inoxydables.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier