Foret court HSS-E 4,8 mm

Réf.: 113260 4,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 18,8 mm
Longueur des goujures Lc 26 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 4,8 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113260 4,8
EAN / GTIN 4045197006714
Réf. fabricant 113260 4,8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésages précis grâce à la grande précision de concentricité et au profil de goujure spécial.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.