{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 16,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 119 mm | |
⌀ queue Ds | 16,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 16,5 | |
Réf. fabricant | 113005 16,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 16,5 mm |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 96.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS |
Angle de pointe | 130 | 130 | 130 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |