Foret à centrer CN, HSS-E 120° N 12 mm

Réf.: 112160 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 120
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tolérance de queue h6
    ⌀ nom. DC 12 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS E
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Angle de pointe 120 degré
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 30 mm
    Longueur totale L 170 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets à centrer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 112160 12
    EAN / GTIN 4045197001542
    Réf. fabricant 112160 12

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    87
    Alu (à copeaux courts)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    50
    Acier < 750 N/mm²
    P
    37
    Acier < 900 N/mm²
    P
    31
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Fonte GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    ≥ ⌀ 6 mm avec méplat d’entraînement suivant DIN 1835-B.
    Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

    Utilisation:

    Avec angle de pointe de 120° pour forets avec angle de pointe de 118°.

    Remarque(s):

    Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.