{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Tolérance de queue | h6 | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Angle de pointe | 90 degré | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 15 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets à centrer |
Référence article | 112060 5 | |
EAN / GTIN | 4045197741509 | |
Réf. fabricant | 112060 5 |