Foret à centrer CN HSS-E 90° N 6 mm

Réf.: 112020 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 20 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112020 6
EAN / GTIN 4045197001146

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

≥ ⌀ 6 mm avec méplat d’entraînement suivant DIN 1835-B.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier