Il existe une alternative à ce produit

Foret à centrer CN HSS-E-PM 90° N 6 mm

Réf.: 112010 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E PM
Norm Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 20 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112010 6
EAN / GTIN 4045197741417
Réf. fabricant 112010 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
45
Acier < 750 N/mm²
P
33
Acier < 900 N/mm²
P
28
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

≥ ⌀ 6 mm avec méplat d'entraînement suivant DIN 1835-B.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.
Foret à centrer CN HSS-E-PM.
Substrat utilisant la métallurgie des poudres pour répondre aux exigences élevées en termes de durée de vie et de précision de centrage. Excellente résistance à l'usure dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.