{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | |
Pour ⌀ pièce | 30 − 40 mm | |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
s − 0,1 | 6,95 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111205 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197853448 | |
Réf. fabricant | 111205 3,15 |